絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 1(396)
- 1.5(354)
- 2(470)
- 2.5(329)
- 3(662)
- 3.5(223)
- 4(708)
- 4.5(198)
- 5(667)
- 6(835)
- 7(300)
- 8(768)
- 9(291)
- 10(795)
- 11(240)
- 12(780)
- 14(279)
- 16(542)
- 18(224)
- 20(498)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(28)
- 3(4)
- 4(22)
- 6(4)
刃長(mm)
- 15(1)
- 19(7)
- 20(4)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 39(1)
- 40(18)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(4)
- 80(13)
- 100(6)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(4)
- 25(58)
- 32(1)
全長(mm)
- 80(1)
- 107(1)
- 109(1)
- 110(6)
- 115(4)
- 120(11)
- 125(1)
- 130(4)
- 135(2)
- 140(18)
- 150(10)
- 155(2)
- 160(2)
- 170(6)
- 180(7)
- 190(2)
- 200(1)
- 220(2)
- 270(1)
- 300(3)
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- その他(3)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(10)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(62)
コバルトハイス・超硬合金
ブランド
- ヤマト(切削工具)(17)
- アサヒ工具(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- WIDIN(6)
- 三洋工具(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- THECUT(1)
ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・三洋工具・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・THECUT
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(470)
3(662)
4(708)
5(667)
6(835)
8(768)
10(795)
12(780)
16(542)
20(498)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6