絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 1(396)
- 1.5(354)
- 2(470)
- 2.5(329)
- 3(662)
- 3.5(223)
- 4(709)
- 4.5(198)
- 5(667)
- 6(835)
- 7(300)
- 8(768)
- 9(291)
- 10(796)
- 11(240)
- 12(781)
- 14(279)
- 16(542)
- 18(224)
- 20(498)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(47)
- 3(20)
- 4(59)
- 5(3)
- 6(13)
- 8(6)
- 11(1)
刃長(mm)
- 19(9)
- 35(4)
- 37.5(5)
- 38(10)
- 40(24)
- 44(5)
- 45(6)
- 50(31)
- 55(5)
- 60(12)
- 65(4)
- 70(8)
- 75(13)
- 80(18)
- 90(5)
- 92(5)
- 100(15)
- 110(3)
- 120(9)
- 150(7)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 20(4)
- 24(1)
- 25(158)
- 32(1)
全長(mm)
- 100(3)
- 110(11)
- 115(5)
- 120(21)
- 121(7)
- 125(4)
- 130(9)
- 135(3)
- 140(25)
- 150(13)
- 155(3)
- 160(10)
- 170(5)
- 180(19)
- 190(6)
- 200(7)
- 220(5)
- 250(9)
- 270(3)
- 300(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(6)
- DLCコーティング(3)
- その他(19)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(16)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(141)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・超硬合金
ブランド
- 京セラ(25)
- ヤマト(切削工具)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- WIDIN(16)
- アサヒ工具(15)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- S&K(三興製作所)(10)
- 三菱マテリアル(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- タンガロイ(6)
- 三洋工具(5)
- THECUT(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- イスカル(3)
- マパール(3)
- 大見工業(2)
- サンドビック(2)
- 大洋ツール(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ブランドをもっと見る
京セラ・ヤマト(切削工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・タンガロイ・三洋工具・THECUT・OSG(オーエスジー)・イスカル・マパール・大見工業・サンドビック・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(470)
3(662)
4(709)
5(667)
6(835)
8(768)
10(796)
12(781)
16(542)
20(498)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥37,173税込¥40,8901本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS
OSG(オーエスジー)¥98,980税込¥108,8781本当日出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
三菱マテリアル¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から11日以内出荷刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M
京セラ¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷から3日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理TiAlN+SHコートねじれ角46゜+48゜
TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数3表面処理TiAlN+SHコートねじれ角48゜