絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 50
- 1(396)
- 1.5(354)
- 2(470)
- 2.5(329)
- 3(662)
- 3.5(223)
- 4(708)
- 4.5(198)
- 5(667)
- 6(835)
- 7(300)
- 8(768)
- 9(291)
- 10(795)
- 11(240)
- 12(780)
- 14(279)
- 16(542)
- 18(224)
- 20(498)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(13)
- 3(1)
- 4(10)
- 6(6)
- 12(1)
刃長(mm)
- 35(2)
- 45(1)
- 50(8)
- 60(7)
- 62(2)
- 63(2)
- 65(1)
- 75(2)
- 80(6)
- 100(8)
- 103(1)
- 120(7)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(9)
- 200(6)
- 250(2)
シャンク径(Φmm)
- 32(25)
- 42(22)
全長(mm)
- 128(1)
- 135(2)
- 145(1)
- 150(6)
- 155(2)
- 160(16)
- 170(3)
- 175(1)
- 180(6)
- 190(1)
- 195(1)
- 200(8)
- 220(4)
- 230(6)
- 240(3)
- 250(5)
- 270(2)
- 280(3)
- 300(3)
- 320(2)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- ノンコーティング(8)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(35)
超硬合金
ブランド
- ヤマト(切削工具)(15)
- アサヒ工具(8)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- WIDIN(3)
- 岡崎精工(2)
- 三洋工具(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・WIDIN・岡崎精工・三洋工具・DIJET(ダイジェット工業)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(470)
3(662)
4(708)
5(667)
6(835)
8(768)
10(795)
12(780)
16(542)
20(498)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥169,800~税込¥186,780~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥199,800~税込¥219,780~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25