6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。ネックタイプのオプションも可能です。
用途被削材:高硬度材。工具鋼SKD11SKD61
1本
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングAlTiN
1本
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
1本
8,898 税込9,788
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
1本
25,980 税込28,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
1本
64,980 税込71,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)