絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(13)
- 10(18)
- 11(15)
- 12(17)
- 13(14)
- 14(19)
- 15(20)
- 16(18)
- 17(15)
- 18(19)
- 19(15)
- 20(19)
- 21(11)
- 24(13)
- 25(14)
- 26(12)
- 28(12)
- 30(14)
- 35(12)
- 40(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(18)
- 4(9)
- 6(3)
- 8(1)
刃長(mm)
- 6(4)
- 8(11)
- 10(12)
- 12(12)
- 14(8)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(7)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(12)
- 21(12)
- 22(5)
- 25(13)
- 30(9)
- 40(17)
- 50(14)
- 60(10)
- 70(5)
- 80(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(16)
- 12(22)
- 16(24)
- 20(24)
- 25(18)
- 32(19)
- 42(5)
全長(mm)
- 45(6)
- 50(6)
- 60(10)
- 70(12)
- 75(10)
- 80(11)
- 90(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 110(8)
- 115(4)
- 120(10)
- 130(9)
- 140(9)
- 150(12)
- 160(6)
- 170(5)
- 180(7)
- 200(8)
- 220(5)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(15)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(30)
超硬合金
ブランド
- アサヒ工具
- NS(日進工具)(198)
- グーリング(159)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 三菱マテリアル(83)
- イスカル(81)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(77)
- 岡崎精工(70)
- OSG(オーエスジー)(64)
- タンガロイ(45)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- サンドビック(42)
- 協和精工(35)
- ヤマト(切削工具)(35)
- S&K(三興製作所)(33)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(18)
11(15)
12(17)
14(19)
15(20)
16(18)
17(15)
18(19)
19(15)
20(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
アルミック2000エンドミル ADコート
アサヒ工具¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。材質AH10超硬K種刃数2全長(mm)150刃径(Φmm)35表面処理AD(DLC)コーナーR(mm)0刃長l(mm)50ねじれ角(°)30シャンク径ds(Φmm)32
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。 深い場所での加工が可能です。材質G2超硬K種刃数2全長(mm)200シャンク径(Φmm)16外径D(Φmm)18首下長(mm)28刃長l(mm)14