絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(7)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(3)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(6)
- 20(5)
刃数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(2)
刃長(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.3(2)
- 7.5(3)
- 8.8(2)
- 10(2)
- 11.3(2)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(5)
- 22.5(2)
- 30(4)
- 32(2)
- 40(2)
- 45(6)
- 64(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(6)
- 6(8)
- 8(7)
- 10(4)
- 12(7)
- 14(1)
- 16(6)
- 20(5)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(5)
- 60(7)
- 70(2)
- 75(7)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(6)
- 150(3)
表面処理
- チタン系コーティング(7)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(77)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(4)
3(7)
4(4)
5(7)
6(4)
8(5)
9(3)
12(7)
16(6)
20(5)

4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
6枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
4枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
2枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
3枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)41