スクエア超硬エンドミル :「超硬スクエアエンドミル」の検索結果
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
29(33)
30(102)
32(81)
35(71)
36(44)
38(43)
40(72)
42(31)
45(41)
50(38)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理WXLコート
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
表面処理WXLコーティング
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)
材質超々微粒子
刃数6
表面処理AlTiNコート
ねじれ角50゜
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数4
表面処理V1(TiAlN)
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質超微粒子
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角30゜
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi20
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質超微粒子
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角30゜
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi10
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.02
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。
最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)
刃数4
被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理OCコート
用途側面切削
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)52
シャンク径公差(mm)h6
超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)
材質超硬 超微粒子
刃数4
表面処理VCVコーティング
外径公差(mm)+0.04~0
1
2
3
4
次へ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
スクエア超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。