スクエア超硬エンドミル :「超硬スクエアエンドミル」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(32)
1.2(29)
1.5(35)
2(48)
2.5(33)
3(114)
4(222)
6(113)
8(95)
12(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのロング刃長型です。
ねじれ角(°)45 表面処理WXコーティング 材質超硬合金 刃数4 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.02 シャンク径公差h6 首下角(°)15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コーナ部にギャッシュ当てを施し、コーナ強度を高めています。 ステンレス鋼の高速加工においても安定した加工が可能で刃先の摩耗も少ないです。 底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミルです。 剛性の高い短刃長のため高速高送りを可能としました。 量産加工でのリードタイム削減を実現します。 従来の被膜特性に加え極めて高い酸化仮性を有する為高速加工が可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理WXコーティング(TiAIN系) 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンツールCRN超硬スクエアエンドミル
エコ商品
長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
用途銅電極加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,536 税込1,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,216 税込3,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル
材質超硬 刃数2 表面処理AlCrNコート
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数6 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 適合被削材種アルミ:◎
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角40° シャンク径公差h6 コーナーギャッシュランド
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)41
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 刃数4 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 刃数4 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角45゜
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)55 適合被削材種アルミ:◎
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用 刃長が2.5D程度のミディアム刃 シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃数3枚刃 刃先形状ピンカド ねじれ角45° シャンク径公差h6
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 表面処理ion Depo Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)