絞り込み
ブランド
  • イスカル(2)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
刃長(mm)
  • 34
  • 10(23)
  • 12(32)
  • 13(31)
  • 15(38)
  • 16(32)
  • 18(22)
  • 19(16)
  • 20(49)
  • 22(45)
  • 24(21)
  • 25(37)
  • 26(35)
  • 30(41)
  • 32(38)
  • 35(25)
  • 38(25)
  • 40(40)
  • 45(36)
  • 50(29)
  • 60(17)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(5)
刃数
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 89(1)
  • 92(2)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 116(1)
89・92・95・100・116
表面処理
  • その他(1)
その他
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(1)
12(1)
15(1)
16(3)
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート グーリング高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコートグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFS-B44イスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CFタンガロイ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
刃数3材質超硬
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラソリッドエンドミル(RDSL)京セラ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ラフィング超硬エンドミル