絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 京セラ(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • TOTIME(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
刃長(mm)
  • 80
  • 10(23)
  • 12(32)
  • 13(31)
  • 15(38)
  • 16(32)
  • 18(22)
  • 19(16)
  • 20(49)
  • 22(45)
  • 24(21)
  • 25(37)
  • 26(35)
  • 30(41)
  • 32(38)
  • 35(25)
  • 38(25)
  • 40(40)
  • 45(36)
  • 50(29)
  • 60(17)
シャンク径(Φmm)
  • 16(4)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 42(3)
刃数
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(3)
全長(mm)
  • 135(2)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(4)
  • 190(1)
  • 200(2)
135・145・150・160・180・190・200
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(10)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
16(4)
20(1)
25(2)
30(2)
35(1)
40(3)
45(1)
50(1)
55(1)
60(1)
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
39,980税込43,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)スーパージャンボエンドミル PART-1RYOCO(菱高精機)
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
59,980税込65,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラソリッドエンドミル(RDSL)京セラ
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ロングSカットエンドミル (MX3) アサヒ工具ロングSカットエンドミル (MX3)アサヒ工具
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
材質MX30超硬M種刃数4表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 ラフィング RES ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RESヤマト(切削工具)
149,800税込164,780
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬付 ラフィング REL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ラフィング RELヤマト(切削工具)
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
材質MX3
エンドミル 超硬S ラフィング EPQL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
ラフィング超硬エンドミル