絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • WIDIN(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9(4)
  • 9.5(1)
  • 10(6)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(16)
刃長(mm)
  • 9(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 30(5)
  • 32(12)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 16(16)
刃数
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(20)
全長(mm)
  • 90
  • 50(36)
  • 57(21)
  • 60(48)
  • 63(25)
  • 64(14)
  • 70(33)
  • 72(24)
  • 73(14)
  • 75(48)
  • 80(23)
  • 83(25)
  • 92(18)
  • 100(55)
  • 104(13)
  • 105(16)
  • 110(26)
  • 120(18)
  • 125(19)
  • 150(18)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(25)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(2)
7(2)
8(2)
9(4)
10(6)
12(4)
12.5(1)
14(6)
15(1)
16(16)
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)GSミルラフィングラジアスNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
ザックリラフィングミル3NT OKコート 岡崎精工ザックリラフィングミル3NT OKコート岡崎精工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3略号SPSRD3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ30度
SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアルSMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
GSXミル ラフィング NACHI(不二越)GSXミル ラフィングNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミルS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)エンドミル 超硬S ラフィング GSRENACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬表面処理OKコート
GSミルラフィング NACHI(不二越)GSミルラフィングNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.ラフィングMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理CSコート
SAコート 超硬 αニックエンドミル S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
タイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減適度なコーナー部C面により欠損防止高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加抜群のコストパフォーマンス
表面処理ALCrN
剛力ラフィングエンドミル 岡崎精工剛力ラフィングエンドミル岡崎精工
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKコート
アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃) 岡崎精工アルミ用ラフィングエンドミル(3枚刃)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数3型式SRE3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA 岡崎精工剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA岡崎精工
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4材質超硬表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング FAGCNS&K(三興製作所)
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子
エンドミル 超硬S ラフィング EPQS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPQM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPQMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EMXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EMXN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EMXNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数4材質超硬
アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート岡崎精工
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理OKコート
ラフィング超硬エンドミル