「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(4)
6(9)
8(11)
9(3)
10(15)
12(13)
14(3)
16(9)
20(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
ねじれ角(°)15
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。
材質IC908
ねじれ角(°)15
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。
材質IC902
刃数6
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番340-4973
材質IC900
刃数4枚
全長(mm)63
刃長(mm)8
刃径(Φmm)0.25
ねじれ角(°)45
使用条件0.03~0.08(mm/t)
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番423-1755
材質IC908
全長(mm)84
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)11.3
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
内径ISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC902
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。
材質IC900
刃数4
ねじれ角(°)38
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材質IC900
刃数4枚
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番570-9572
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。
仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11
トラスコ品番423-3416
材質IC900
刃数5枚
全長(mm)92
ねじれ角(°)45
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。
材質IC08
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。