絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール(8)
  • 京セラ(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • グーリング(5)
  • イスカル(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • サンドビック(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 協和精工(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • WIDIN(1)
  • LV ENDMILL(1)
ボール半径R(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.1(7)
  • 0.15(10)
  • 0.2(11)
  • 0.25(12)
  • 0.3(14)
  • 0.35(12)
  • 0.4(13)
  • 0.45(12)
  • 0.5(11)
  • 0.55(4)
  • 0.6(6)
  • 0.65(4)
  • 0.7(6)
  • 0.75(7)
  • 0.8(7)
  • 0.85(4)
  • 0.9(6)
  • 1(11)
  • 1.5(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(8)
  • 0.15(4)
  • 0.2(12)
  • 0.3(14)
  • 0.4(16)
  • 0.5(17)
  • 0.6(20)
  • 0.7(11)
  • 0.8(18)
  • 0.9(12)
  • 1(20)
  • 1.1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.4(6)
  • 1.5(15)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 2(20)
  • 2.5(8)
  • 3(31)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 4(312)
  • 5(21)
  • 6(394)
  • 7(2)
  • 8(257)
  • 9(5)
  • 10(255)
  • 11(2)
  • 12(239)
  • 14(26)
  • 15(1)
  • 16(131)
  • 18(19)
  • 20(113)
  • 25(61)
  • 32(16)
  • 40(1)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 35(4)
  • 38(14)
  • 39(1)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(10)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 60(6)
  • 63(1)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
刃数
  • 2(44)
  • 3(3)
  • 4(8)
2・3・4
刃長(mm)
  • 0.3(9)
  • 0.4(9)
  • 0.5(10)
  • 0.8(9)
  • 1(16)
  • 1.2(11)
  • 1.4(5)
  • 1.5(7)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 2(17)
  • 2.4(12)
  • 2.5(12)
  • 3(17)
  • 3.6(5)
  • 4(16)
  • 4.5(7)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(8)
0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.4・2.5・3・3.6・4・4.5・5・6・8・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(9)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(50)
PVDコーティング・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.05(4)
0.1(7)
0.15(10)
0.2(11)
0.25(12)
0.3(14)
0.35(12)
0.4(13)
0.45(12)
0.5(11)
0.55(4)
0.6(6)
0.65(4)
0.7(6)
0.75(7)
0.8(7)
0.85(4)
0.9(6)
1(11)
1.5(22)
ボール半径R(mm)をもっと見る
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,096税込2,306
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
1,531税込1,684
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
1,531税込1,684
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツールDLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLBユニオンツール
1,392税込1,531
1本
当日出荷から翌日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷から9日以内出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ロングネックボールエンドミルユニオンツール
1,915税込2,107
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングシャンクボールエンドミルユニオンツール
5,856税込6,442
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール
用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)超硬ミニボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコートグーリング
8,698税込9,568
1本
20日以内出荷
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコートグーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコートグーリング
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)京セラ
2,698税込2,968
1本
29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
超硬ミニチュアボールエンドミル 協和精工超硬ミニチュアボールエンドミル協和精工
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)テーパーボールエンドミル ATBESATOM(サイトウ製作所)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 ウォーターミルズWMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃ウォーターミルズ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB ユニオンツールHMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLBユニオンツール
960税込1,056
1本
翌日出荷から翌々日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミルウォーターミルズ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
WM不等分割ボールエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミルウォーターミルズ
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
無限コーティング ロングボールEM MSBL230 NS(日進工具)無限コーティング ロングボールEM MSBL230NS(日進工具)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
エンドミル 超硬S ボールE SCBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SCBEDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
ミニチュアボールエンドミル AMBES ATOM(サイトウ製作所)ミニチュアボールエンドミル AMBESATOM(サイトウ製作所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら