絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.05(4)
- 0.1(7)
- 0.15(10)
- 0.2(11)
- 0.25(12)
- 0.3(14)
- 0.35(12)
- 0.4(13)
- 0.45(12)
- 0.5(11)
- 0.55(4)
- 0.6(6)
- 0.65(4)
- 0.7(6)
- 0.75(7)
- 0.8(7)
- 0.85(4)
- 0.9(6)
- 1(11)
- 1.5(22)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3
- 0.5(1)
- 4(307)
- 5(22)
- 6(390)
- 7(2)
- 8(248)
- 9(5)
- 10(245)
- 11(2)
- 12(230)
- 14(24)
- 15(1)
- 16(117)
- 18(17)
- 20(99)
- 25(48)
- 32(15)
- 40(1)
- 42(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(8)
- 0.15(4)
- 0.2(12)
- 0.3(14)
- 0.4(16)
- 0.5(17)
- 0.6(20)
- 0.7(11)
- 0.8(18)
- 0.9(12)
- 1(20)
- 1.1(4)
- 1.2(7)
- 1.4(6)
- 1.5(15)
- 1.6(7)
- 1.8(6)
- 2(20)
- 2.5(8)
- 3(30)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(4)
- 38(14)
- 39(1)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(10)
- 52(1)
- 54(1)
- 60(6)
- 63(1)
- 70(4)
- 75(1)
- 80(4)
- 100(3)
刃長(mm)
- 0.3(9)
- 0.4(9)
- 0.5(10)
- 0.8(9)
- 1(16)
- 1.2(11)
- 1.4(5)
- 1.5(7)
- 1.6(8)
- 1.8(5)
- 2(17)
- 2.4(11)
- 2.5(12)
- 3(17)
- 3.6(5)
- 4(16)
- 4.5(7)
- 5(15)
- 6(14)
- 8(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(43)
- 3(4)
- 4(8)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- その他(9)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(49)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- LV ENDMILL(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- Niagara Cutter(2)
- NS(日進工具)(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(3)
- TRUSCO(1)
- WIDIN(1)
- イスカル(3)
- ウォーターミルズ(3)
- グーリング(5)
- サンドビック(3)
- ユニオンツール(7)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(6)
- 協和精工(3)
- ブランドをもっと見る
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TRUSCO・WIDIN・イスカル・ウォーターミルズ・グーリング・サンドビック・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.15(10)
0.2(11)
0.25(12)
0.3(14)
0.35(12)
0.4(13)
0.45(12)
0.5(11)
1(11)
1.5(22)
ボール半径R(mm)をもっと見る

樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,531税込¥1,6841本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,096~税込¥2,306~1本当日出荷から5日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,392~税込¥1,531~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷から翌々日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥5,856税込¥6,4421本当日出荷から翌々日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。用途ステンレス鋼(~35HRC):。、チタン合金:。、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):。、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:。、アルミ合金:。、耐熱合金:角度(°)首:30表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティング
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
グーリング¥8,398税込¥9,2381本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)
京セラ¥3,798税込¥4,1781本29日以内出荷幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
超硬ミニチュアボールエンドミル
協和精工¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングボールエンドミル
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥1,531税込¥1,6841本当日出荷から翌々日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
ミニチュアボールエンドミル AMBES
ATOM(サイトウ製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工材質超微粒子刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3