絞り込み
ボール半径R(mm)
- 12(7)
シャンク径(Φmm)
- 20(4)
- 25(3)
- 42(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 0.2(73)
- 0.3(70)
- 0.4(101)
- 0.5(85)
- 0.6(117)
- 0.8(107)
- 1(200)
- 1.5(157)
- 2(228)
- 2.5(91)
- 3(243)
- 4(240)
- 5(188)
- 6(232)
- 7(70)
- 8(185)
- 10(189)
- 12(175)
- 16(99)
- 20(92)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 150(2)
- 200(1)
- 235(1)
- 250(2)
- 300(1)
- 350(1)
刃長(mm)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(2)
刃数
- 2(7)
- 4(1)
2・4
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- ヤマト(切削工具)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
12(7)

ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05