絞り込み
ボール半径R(mm)
- 15(16)
シャンク径(Φmm)
- 25(7)
- 32(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 0.2(75)
- 0.3(72)
- 0.4(98)
- 0.5(86)
- 0.6(115)
- 0.8(108)
- 1(201)
- 1.5(157)
- 2(229)
- 2.5(91)
- 3(245)
- 4(240)
- 5(192)
- 6(236)
- 7(69)
- 8(189)
- 10(193)
- 12(181)
- 16(91)
- 20(87)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 69(1)
- 89(1)
- 131(1)
- 150(2)
- 161(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 200(5)
- 240(1)
- 250(4)
- 300(1)
- 350(1)
刃長(mm)
- 45(1)
- 55(1)
- 60(7)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(4)
- 100(1)
刃数
- 2(15)
- 3(1)
- 4(2)
2・3・4
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(17)
- 鋼(1)
- その他(1)
超硬合金・鋼・その他
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- EIKO(栄工舎)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- アサヒ工具(2)
- サンドビック(1)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 三菱マテリアル(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・サンドビック・ヤマト(切削工具)・三菱マテリアル
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
15(16)

Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥359,800税込¥395,7801本3日以内出荷から4日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
ボール超硬エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら