19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.05(2)
0.075(2)
0.1(2)
0.15(2)
0.2(2)
0.25(2)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(2)
0.75(2)
ボール半径R(mm)をもっと見る
多様な高硬度材で長寿命加工を実現します。
用途被削材:高硬度材。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な高硬度材で長寿命加工を実現します。
用途被削材:高硬度材。
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数3枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ コーティング- シャンク形状ストレート
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ 動画あり
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工 材質超硬 刃数2 刃先R公差(mm)±0.005 表面処理MEGACOAT HARD EX シャンク径公差(mm)h5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ 刃数2枚刃 被削材高硬度材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。 刃数3枚
1本
2,698 税込2,968
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
用途被削材:非鉄金属。
1本
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数2枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
2,288 税込2,517
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(ロングネックタイプ) 京セラ 動画あり
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工 材質超硬 刃数2 刃先R公差(mm)±0.005 表面処理MEGACOAT HARD EX シャンク径公差(mm)h5
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

不等分割6枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。
1本
4,998 税込5,498
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
2,288 税込2,517
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数2枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角不等リード(右ねじれ) コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,798 税込6,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
1本
2,698 税込2,968
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

不等分割6枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング 刃数2枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
3,598 税込3,958
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)