絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.25(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 12.5(3)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 12(2)
- 20(2)
- 25(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 24(2)
- 25(3)
全長(mm)
- 150
- 40(3)
- 45(18)
- 50(18)
- 55(8)
- 60(38)
- 65(6)
- 70(7)
- 75(2)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(1)
- 111(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 130(1)
- 140(2)
- 200(3)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 3.8(1)
- 12(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(2)
刃数
- 2(8)
- 3(1)
2・3
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アサヒ工具(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・PROCHI(プロチ)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(5)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.25(1)
6(1)
12(2)
12.5(3)

2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05