絞り込み
ブランド
  • WIDIN(18)
  • NS(日進工具)(16)
  • ユニオンツール(15)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • TOWA[切削工具](10)
  • 岡崎精工(5)
  • 京セラ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • TOTIME(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • 大見工業(1)
  • カーメックス(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 0.2(25)
  • 0.3(22)
  • 0.4(22)
  • 0.5(31)
  • 0.6(26)
  • 0.8(30)
  • 1(67)
  • 1.5(61)
  • 2(83)
  • 2.5(36)
  • 3(134)
  • 5(114)
  • 6(197)
  • 8(175)
  • 10(175)
  • 12(199)
  • 16(119)
  • 20(113)
  • 25(38)
コーナーR(mm)
  • 0(3)
  • 0.05(2)
  • 0.1(18)
  • 0.2(43)
  • 0.25(2)
  • 0.3(31)
  • 0.4(3)
  • 0.5(55)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1(47)
  • 1.0(3)
  • 1.5(5)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • その他(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(43)
  • 3(14)
  • 4(74)
  • 5(3)
  • 6(6)
シャンク径(Φmm)
  • 4(26)
  • 5(1)
  • 6(126)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 45(9)
  • 50(35)
  • 55(10)
  • 56(1)
  • 57(5)
  • 58(2)
  • 60(53)
  • 62(1)
  • 65(11)
  • 68(1)
  • 70(38)
  • 75(5)
  • 80(13)
  • 85(1)
  • 90(12)
  • 100(12)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 160(1)
45・50・55・56・57・58・60・62・65・68・70・75・80・85・90・100・120・150・160
刃長(mm)
  • 3.2(14)
  • 4(14)
  • 5(4)
  • 6(21)
  • 8(31)
  • 10(25)
  • 11(22)
  • 12(38)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(18)
  • 20(15)
  • 24(14)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 32(13)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 48(5)
3.2・4・5・6・8・10・11・12・14・15・16・20・24・25・30・32・35・40・45・48・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(8)
  • DLCコーティング(8)
  • その他(49)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(29)
  • ノンコーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(119)
コバルトハイス・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(83)
3(134)
4
5(114)
6(197)
8(175)
10(175)
12(199)
16(119)
20(113)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
3,706税込4,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅刃数4
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
22,061税込24,267
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスエンドミルAERS ATOM(サイトウ製作所)ラジアスエンドミルAERSATOM(サイトウ製作所)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)TRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
5,088税込5,597
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
4,272税込4,699
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,744税込4,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,800税込5,280
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,509税込3,860
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230 NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル MSRS230NS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKEOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
5,498税込6,048
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
ラジアス超硬エンドミル