絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 12(7)
コーナーR(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.2(6)
  • 0.3(6)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
刃数
  • 2
  • 3(14)
  • 4(33)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(8)
  • 12(6)
刃長(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2.3(2)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
34・50・55・60・75・90・100・150
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(15)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(7)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・PROCHI(プロチ)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(3)
1.2(2)
1.5(3)
2(3)
3(3)
12(7)
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
DLCミル ラジアス NACHI(不二越)DLCミル ラジアスNACHI(不二越)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
2枚刃超硬ラジアスエンドミル S&K(三興製作所)2枚刃超硬ラジアスエンドミルS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SFOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様DIAコーティングシャンク径(Φmm)6表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角30°適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
ラジアス超硬エンドミル