超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30°
2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
- 用途
- 溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
- 材質
- UMG
- 刃数
- 2
- 刃先形状
- コーナーR
- コーティング
- AlTiN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 30
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全75種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
























