絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • その他(1)
コーナーR(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • その他(2)
刃数
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(5)
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 36(2)
全長(mm)
  • 80
  • 20(2)
  • 45(2)
  • 50(16)
  • 55(6)
  • 57(2)
  • 60(12)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 75(6)
  • 90(13)
  • 100(10)
  • 110(8)
  • 120(4)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 150(7)
  • 160(2)
  • 180(2)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • NS(日進工具)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
10(2)
12(5)
その他(1)
  • セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    セラミックエンドミル.コーナRタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)
  • 高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
    刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超微粒子超硬
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
    用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    22,980税込25,278特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
    刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
ラジアス超硬エンドミル