絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11.5(1)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16.891(1)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 5.8(1)
  • 6(9)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 80
  • 45(35)
  • 50(64)
  • 55(17)
  • 57(15)
  • 60(70)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(26)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(36)
  • 110(21)
  • 120(24)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(26)
  • 180(39)
  • 250(14)
  • 全長(mm)をもっと見る
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(22)
  • その他(1)
ブランド
  • 7Leaders(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • GREAT TOOL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(5)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • 京セラ(1)
  • 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)

    パイプリーマ PR

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/16テーパ 直刃
    用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    セラミックエンドミル.コーナRタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)
  • HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • リーマ HS S柄 PIPR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 PIPR

    大洋ツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷
  • 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング ロングボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
  • 超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
  • 超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D 7Leaders

    超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D

    7Leaders
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷
    刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 コーナーラジアスタイプを標準ラインナップ。 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。
    用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
    用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • ステップドリル GREAT TOOL

    ステップドリル

    GREAT TOOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
    仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)

    パワーラジアスエンドミル MSXH440R

    NS(日進工具)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
    材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角(°)40/42
  • 仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)

    仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

    OSG(オーエスジー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • 無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌々日出荷
    工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
    用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
  • 超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • AGミルラフィングラジアス NACHI(不二越)

    AGミルラフィングラジアス

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具