曜日別特売

超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D

超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D - 7Leaders

刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。
被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。
コーナーラジアスタイプを標準ラインナップ。
アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。
広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
材質
MG
刃数
3
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全48種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29052810E145-3-R0.1506390.1
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052819E145-3-R0.2506390.2
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052828E145-3-R0.3506390.3
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052837E145-4-R0.15064120.1
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052846E145-4-R0.25064120.2
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052855E145-4-R0.35064120.3
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
29052864E145-5-R0.16065150.1
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052880E145-5-R0.26065150.2
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052889E145-5-R0.36065150.3
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052898E145-6-R0.26066180.2
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052907E145-6-R0.36066180.3
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052916E145-6-R0.86066180.8
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052925E145-6-R1.26066181.2
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052934E145-6-R1.56066181.5
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052950E145-6-R1.66066181.6
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052959E145-6-R2.06066182
¥12,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
29052968E145-8-R0.27088240.2
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29052977E145-8-R0.37088240.3
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29052986E145-8-R0.87088240.8
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29052995E145-8-R1.27088241.2
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29053004E145-8-R1.57088241.5
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29053020E145-8-R1.67088241.6
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29053029E145-8-R27088242
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29053038E145-8-R37088243
¥22,140
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
29053047E145-10-R0.2801010300.2
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053056E145-10-R0.3801010300.3
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053065E145-10-R0.8801010300.8
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053074E145-10-R1.2801010301.2
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053090E145-10-R1.5801010301.5
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053099E145-10-R1.6801010301.6
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053108E145-10-R2801010302
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053117E145-10-R3801010303
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29053126E145-12-R0.2901212360.2
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053135E145-12-R0.3901212360.3
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053144E145-12-R0.8901212360.8
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053160E145-12-R1.2901212361.2
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053169E145-12-R1.5901212361.5
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053178E145-12-R1.6901212361.6
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053187E145-12-R3901212363
¥46,680
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
29053196E145-16-R1.51101616481.5
¥52,570
取扱い終了
29053205E145-16-R21101616482
¥52,570
取扱い終了
29053214E145-16-R31101616483
¥52,570
取扱い終了
29053230E145-16-R41101616484
¥52,570
取扱い終了
29053239E145-20-R1.51252020601.5
¥79,340
取扱い終了
29053248E145-20-R21252020602
¥79,340
取扱い終了
29053257E145-20-R31252020603
¥79,340
取扱い終了
29053266E145-20-R41252020604
¥79,340
取扱い終了
29053275E145-20-R51252020605
¥79,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする