絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(11)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ユニオンツール(1)
片角θ
  • (15)
  • 1°30′(16)
  • (14)
  • 2°30′(7)
  • (12)
  • (4)
  • (10)
  • (8)
  • 10°(3)
  • 15′(1)
  • 30′(14)
小径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 8(4)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 25
  • 0.8(5)
  • 1.2(5)
  • 1.6(5)
  • 2(14)
  • 3(13)
  • 4(16)
  • 5(10)
  • 6(19)
  • 8(19)
  • 10(23)
  • 12(17)
  • 15(14)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(21)
  • 30(14)
  • 35(16)
  • 40(14)
  • 50(9)
刃数
  • 2(14)
  • 4(9)
シャンク径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(14)
  • 8(11)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 16(1)
4・6・8・10・12・16
大径(Φmm)
  • 2.22(2)
  • 2.37(2)
  • 2.44(2)
  • 2.81(2)
  • 2.87(2)
  • 2.94(2)
  • 3.25(2)
  • 3.31(2)
  • 3.37(2)
  • 3.44(2)
  • 3.75(2)
  • 3.81(2)
  • 3.87(2)
  • 4.25(2)
  • 4.31(2)
  • 4.62(2)
  • 4.75(2)
  • 9.31(3)
  • 10.62(2)
  • 12.37(2)
2.22・2.37・2.44・2.81・2.87・2.94・3.25・3.31・3.37・3.44・3.75・3.81・3.87・4.25・4.31・4.62・4.75・9.31・10.62・12.37・大径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
8
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 7(1)
  • 60(6)
  • 65(7)
  • 70(6)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(8)
  • 120(2)
7・60・65・70・75・80・90・120
材質
  • 超硬合金(23)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片角θから絞り込む
(15)
1°30′(16)
(14)
2°30′(7)
(12)
(4)
(10)
(8)
10°(3)
30′(14)
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000ユニオンツール
10,771税込11,848
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)深リブ用テーパーEM MRT425NS(日進工具)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具)無限コーティングロングテーパーネックラジアスNS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)25表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)8ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金小径(Φmm)2ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)25小径(Φmm)4ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-AEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTELEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBELEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTEEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃数2表面処理ノンコート
テーパー超硬エンドミル