テーパー超硬エンドミル :「小径」の検索結果

テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「片角θ」から絞り込む
(15)
1°30′(20)
(19)
2°30′(8)
(15)
(7)
(9)
(6)
10°(7)
30′(17)
片角θをもっと見る
ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃数4 材質超微粒子超硬
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE2000
エコ商品
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,550 税込5,005
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000
エコ商品
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,443 税込5,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK
刃数2 材質超微粒子
1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)13 小径(Φmm)2 ねじれ角40° 首角γ(°)9 R公差(mm)0.2
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)15 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)4 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 小径(Φmm)2 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差±5’ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング