テーパー超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
関連キーワード
「片角θ」から絞り込む
1°(1)
2°30′(1)
4°(1)
7°(1)
10°(1)
30′(1)
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)10
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
材質SuperMG
刃数4枚
表面処理UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)対応
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。