テーパー超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「片角θ」から絞り込む
(1)
1°30′(1)
2°30′(1)
(1)
(1)
(1)
15°(1)
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)6 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)30 小径(Φmm)5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンツールUTCOAT スタンダードテーパバレル
エコ商品
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数4枚 表面処理UTCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,232 税込12,355
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング