絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 京セラ(10)
  • イスカル(8)
  • タンガロイ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
形状
形状
ひし形(79)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(24)
  • 1.2(69)
  • 1.6(64)
  • 2.4(23)
材質
  • CVDコーティング(46)
  • PVDコーティング(22)
  • その他(3)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
切刃長さ(mm)
  • 19.3
  • 1.7(40)
  • 1.8(50)
  • 2(122)
  • 2.1(68)
  • 2.4(47)
  • 2.5(114)
  • 6.4(43)
  • 6.5(118)
  • 7.8(133)
  • 8.3(49)
  • 9.525(60)
  • 9.7(285)
  • 11.2(101)
  • 11.6(241)
  • 12.7(61)
  • 12.9(446)
  • 15.5(346)
  • 16.1(89)
  • 16.6(279)
逃げ角(度)
  • 0(63)
  • 11(3)
0・11
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 6.35(78)
4.76・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(76)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(63)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(79)
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG住友電工ハードメタル
13,900税込15,290特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGE
旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-Z MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CPMT-ZMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SA タンガロイチップ CNMG-SAタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EX住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UP住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMP
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RS三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
旋削チップ CNMG-MX 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MX住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
切刃強度に優れた断続切削用。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMX切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種AC8020Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般
旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EX住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMM-HX MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMM-HXMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質IP3000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MR イスカルチップ CNMG-MRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタルチップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-GE 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GE住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-REMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-NR イスカルチップ CNMM-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップひし形