絞り込み
ブランド
  • サンドビック(20)
  • SANDVIK(5)
形状
形状
ひし形(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.5875
  • 0(7)
  • 0.03(117)
  • 0.05(53)
  • 0.08(24)
  • 0.1(268)
  • 0.18(25)
  • 0.2(1,010)
  • 0.38(21)
  • 0.3969(85)
  • 0.4(2,058)
  • 0.7938(98)
  • 0.8(2,062)
  • 1.1906(58)
  • 1.2(987)
  • 1.6(264)
  • 2(21)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(42)
  • -(7)
切刃長さ(mm)
  • 2.7(1)
  • 2.9(1)
  • 6.4(3)
  • 8.5(2)
  • 10.6(3)
  • 11.2959(3)
  • 12.586(1)
  • 12.7(4)
  • 13.9038(6)
  • 14.5199(4)
  • 17.7439(3)
  • 18.0585(1)
  • 23.5845(3)
  • 23.8(1)
  • 29.0838(1)
逃げ角(度)
  • 0(9)
厚さ(mm)
  • 4.7625(1)
  • 6.35(4)
4.7625・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)12.7有効長(mm)切刃:12.7勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)10.6有効長(mm)切刃:10.6勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875
55°菱形ネガチップ T-Max P 2025 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 2025サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2025内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
80°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4415サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種4415
55°菱形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 2035サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80° サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80°サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
勝手なしコーティングノンコート
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55°  サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55° サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上げ勝手なしコーティングノンコート母材セラミック内接円径(mm)12.7
旋盤用チップひし形