209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(156)
円形
円形(1)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(2)
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NTKカッティングツールズチップ(旋削)
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ EPGTR/L-W08
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。 材種NPD10 等級記号M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 穴の有無あり 材種DA90 粒子径(μm)~50 等級記号M
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカ全周(無記号) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒+片面取(70°~90°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PM
RoHS
形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CPMT-Z
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VPET-FX
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質ACZ150 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CPMT-SU
形状ひし形80° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CPMH-US
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-SV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-CPMT
形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ EPGT-JS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-F
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CPMH-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT-F
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ VPET-JSP
RoHS
形状ひし形35° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CPMT
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ 1QP-EPGW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ 1QP-EPGW
RoHS
形状ひし形75° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.3 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域低送り(U・USF) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域低送り(U・USF) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種M種 チップ形状35°菱形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状35°菱形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用 適合被削材種S種 チップ形状35°菱形
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)9.525 みぞ穴W ブレーカなし 刃先処理切れ味重視タイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状1コーナータイプ 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) 材種BNX20 穴径(mm)4.4 切刃数1 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコート タイプNU 切刃長さ(mm)2.5[08] 記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)4.76 みぞ穴W ブレーカなし コーナー半径(mm)0.4[04] 刃先処理切れ味重視タイプ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状1コーナータイプ 穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°) 材種BN2000 穴径(mm)2.4 切刃数1 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

チップ色CBN標準A 穴の有無あり
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 切刃形状1コーナータイプ 切刃数1
1個ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)