旋盤用チップひし形 :「六角形」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

六角形80°(11)
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
材質CVDコーティング
等級M級
呈色桃金
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質サーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質サーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
材質PVDサーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。
鋼の高速・高能率加工に対応です。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
材質CVDコーティング
仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級
トラスコ品番654-6471
形状等辺不等角六角形
厚さ(mm)4.76
質量(g)9.5
切刃長さ(mm)8.7
呈色金色
逃げ角(度)0
構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色桃金
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質PVDサーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップひし形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。