旋盤用チップひし形 :「a3 筒」の検索結果
「形状」から絞り込む

ひし形(17)

六角形80°(3)

正三角形(3)

正方形(1)
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KW10
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ~中(A3)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KW10
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ~中(A3)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質KW10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ~中(A3)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KW10
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ~中(A3)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
材質CVDコーティング
等級M級
呈色桃金
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色桃金
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質PDL025
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質PDL025
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質PDL025
形状ひし形55°
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PDL025
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PDL025
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KW10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上げ~中(A3)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。