旋盤用チップひし形 :「M1.6」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

ひし形(4)
材質BXA10
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
材質BXM20
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
材質BXM20
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA20
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法LE(mm)3.1
コーナー数2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)9.525
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質DX120
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
厚さ(mm)4.76
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)3.81
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。