曜日別特売

チップ CNMM-65

チップ CNMM-65 - タンガロイ
材質
T9215
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758337CNMM120412-65 T921512.904.765.161.212.700
21,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758346CNMM160616-65 T921516.106.356.351.615.875
26,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする