4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(1)
0.4(2)
0.8(4)
1.2(4)
1.6(2)
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6035 (TNMM) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6035:断続・中低速切削領域加工用。断続切削加工時の衝撃を分散させることで、強断続切削加工に適する優れた耐欠損性を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 断続・中低速切削領域加工用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6035 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6015:高速切削領域加工用。高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用 形状正三角形60° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°) 材種MC6015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号M
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TNMX) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6015:高速切削領域加工用。高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種MC6015 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6025 (TNMM) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6025:鋼旋削加工のスタンダード。クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用) 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)