「コーナー半径(mm)」から絞り込む
旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)15.6978有効長(mm)切刃:15.6978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5474穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)9.94有効長(mm)切刃:9.94勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5541穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)8.57有効長(mm)切刃:8.57勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-5521穴径(Φmm)2.2被削材S切刃長さ(mm)5.82有効長(mm)切刃:5.82勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°サンドビック¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
三角形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック翌日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
三角形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック翌日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)5.55625
三角形ネガチップ T-Max P 4325サンドビック翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
翌々日出荷から20日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)サンドビック翌日出荷から20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
コロターン プライムチップ、旋削加工用サンドビック翌日出荷から翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
三角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番579-8205被削材M切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
5日以内出荷から30日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック翌々日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック3日以内出荷から7日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック翌々日出荷から3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)10.1985勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄)サンドビック4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋盤用チップ三角形 の新着商品
ページ: 1/ 3