旋盤用チップ三角形 :「研磨機」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(1)
0.4
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
タイプポジティブ
穴径(Φmm)3.4
切刃長さ(mm)11
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FC
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。