絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(112)
  • 京セラ(67)
  • タンガロイ(66)
  • ケナメタル(60)
  • 三菱マテリアル(59)
  • サンドビック(34)
  • イスカル(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • SANDVIK(11)
形状
形状
ひし形(28)
形状
平行四辺形(3)
形状
正方形(350)
厚さ(mm)
  • 2.78(2)
  • 3.18(55)
  • 3.97(1)
  • 4.76(313)
  • 4.7625(4)
  • 6.35(111)
  • 7.9375(2)
  • 7.94(35)
  • 9.52(26)
  • 9.525(2)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.1(6)
  • 2.2(5)
  • 2.3(7)
  • 2.5(10)
  • 8.5(4)
  • 9.525(43)
  • 10.6(7)
  • 11.1(2)
  • 12.7(237)
  • 14.275(5)
  • 14.675(7)
  • 15.075(3)
  • 15.875(41)
  • 15.88(3)
  • 17.45(7)
  • 17.85(7)
  • 18.25(3)
  • 19.05(58)
  • 25.4(19)
  • 31.75(6)
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(89)
  • 11(146)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • -(4)
  • その他(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(8)
  • 0.3969(3)
  • 0.4(148)
  • 0.6(1)
  • 0.7938(9)
  • 0.8(304)
  • 1(2)
  • 1.1906(16)
  • 1.2(235)
  • 1.5875(15)
  • 1.6(142)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.1(1)
  • 2.38125(5)
  • 2.4(46)
  • 3.175(2)
  • 3.2(2)
0.03・0.1・0.2・0.3969・0.4・0.6・0.7938・0.8・1・1.1906・1.2・1.5875・1.6・1.8・2・2.1・2.38125・2.4・3.175・3.2・コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
  • CBN焼結体(5)
  • CVDコーティング(134)
  • PVDコーティング(61)
  • その他(8)
  • サーメット(89)
  • セラミックス(30)
  • ダイヤモンド(5)
  • 超硬合金(71)
  • 超高圧焼結体(13)
  • (1)
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
穴の形状
  • -(35)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(323)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(311)
  • ブレーカなし(96)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(28)
平行四辺形
平行四辺形(3)
正方形
正方形(350)
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGGR/L-P タンガロイチップ SNGGR/L-Pタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
チップ SNMG-PQ 京セラチップ SNMG-PQ京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ SNMG-C 京セラチップ SNMG-C京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-SA タンガロイチップ SNMG-SAタンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GZ住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
ISO インサート CNMG ケナメタルISO インサート CNMGケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ SNMT 住友電工ハードメタルチップ SNMT住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMT-H 住友電工ハードメタルチップ SNMT-H住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HG住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-MA 三菱マテリアルチップ SNMG-MA三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(10個)
8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828特価
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UG住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋盤用チップ正方形