絞り込み
形状
形状
ひし形(29)
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(330)
厚さ(mm)
  • 2.78(2)
  • 3.18(52)
  • 3.97(1)
  • 4.76(298)
  • 4.7625(4)
  • 6.35(107)
  • 7.9375(2)
  • 7.94(35)
  • 9.52(23)
  • 9.525(2)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.1(6)
  • 2.3(7)
  • 2.5(6)
  • 8.5(4)
  • 9.525(39)
  • 10.6(7)
  • 11.1(3)
  • 11.5(3)
  • 11.9(3)
  • 12.7(229)
  • 14.275(5)
  • 14.675(7)
  • 15.075(3)
  • 15.875(41)
  • 15.88(3)
  • 17.45(7)
  • 17.85(7)
  • 19.05(56)
  • 25.4(18)
  • 31.75(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(9)
  • 0.3969(3)
  • 0.4(138)
  • 0.6(1)
  • 0.7938(9)
  • 0.8(286)
  • 1(2)
  • 1.1906(16)
  • 1.2(216)
  • 1.5875(15)
  • 1.6(134)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.38(2)
  • 2.38125(5)
  • 2.4(43)
  • 3.175(2)
  • 3.2(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(130)
  • PVDコーティング(61)
  • その他(8)
  • サーメット(84)
  • セラミックス(28)
  • ダイヤモンド(3)
  • 超硬合金(70)
  • 超高圧焼結体(11)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(1)
  • 7(84)
  • 11(142)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • -(4)
  • その他(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(305)
  • ブレーカなし(82)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(29)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(309)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(112)
  • タンガロイ(66)
  • 京セラ(65)
  • ケナメタル(59)
  • 三菱マテリアル(45)
  • サンドビック(34)
  • イスカル(16)
  • SANDVIK(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・ケナメタル・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(29)
平行四辺形
平行四辺形(3)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(330)
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MS

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNGGR/L-C タンガロイ

    チップ SNGGR/L-C

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-FP

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
    用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
  • チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UZ

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-SJ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート SNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MA

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

    サンドビック
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ISO インサート CNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MS

    ケナメタル
    5,298税込5,828
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート CNMG-MP ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MP

    ケナメタル
    4,398税込4,838
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • チップ SNMT-H 住友電工ハードメタル

    チップ SNMT-H

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNMG-MX 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MX

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-UM

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNGG 三菱マテリアル

    チップ SNGG

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SNMG 京セラ

    チップ SNMG

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNGN 京セラ

    チップ SNGN

    京セラ
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    (材質)。アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
    逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNGGR/L-D タンガロイ

    チップ SNGGR/L-D

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ正方形