絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(4)
  • タンガロイ(4)
  • 京セラ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
切刃長さ(mm)
  • 10.2(2)
  • 11.04(1)
  • 13.4(3)
  • 16(1)
  • 22(1)
形状
形状
長方形(6)
逃げ角(度)
  • 0(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 1.2(4)
  • 1.6(1)
  • 2.4(1)
穴の形状
  • -(3)
  • 特殊(1)
-・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカなし(3)
  • 特殊形状(1)
ブレーカなし・特殊形状
厚さ(mm)
  • 4.76(3)
  • 6.35(3)
  • 8.5(1)
  • 9.4(1)
4.76・6.35・8.5・9.4
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
10.2(2)
11.04(1)
13.4(3)
16(1)
22(1)
チップ LNMX-HF イスカルチップ LNMX-HFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ LNMX-HM イスカルチップ LNMX-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ T490 LNMX イスカルチップ T490 LNMXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490-LNMX イスカルチップ T490-LNMXイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0
チップ LNMX-WG イスカルチップ LNMX-WGイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状長方形90°材質IC8250厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップ長方形