絞り込み
切刃長さ(mm)
- 10.2(2)
- 11.04(1)
- 13.4(3)
- 16(1)
- 22(1)
形状

長方形(6)
逃げ角(度)
- 0(6)
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 1.2(4)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
穴の形状
- -(3)
- 特殊(1)
チップブレーカ
- ブレーカなし(3)
- 特殊形状(1)
ブレーカなし・特殊形状
厚さ(mm)
- 4.76(3)
- 6.35(3)
- 8.5(1)
- 9.4(1)
4.76・6.35・8.5・9.4
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- イスカル
- サンドビック(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
10.2(2)
11.04(1)
13.4(3)
16(1)
22(1)

チップ LNMX-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ LNMX-HT
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ T490 LNMX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490-LNMX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4
チップ LNMX-WG
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC8250形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-