26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
旋削加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
4日以内出荷
用途仕上げ被削材NSM勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種H13A
チップ KNMXR/L-S1 タンガロイチップ KNMXR/L-S1タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9015寸法L(mm)19.7寸法S(mm)4.76勝手寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ KNMXR/L-S1 タンガロイチップ KNMXR/L-S1タンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
チップ XCMT イスカルチップ XCMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXF(R/L) タンガロイチップ JXF(R/L)タンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXB(R/L) タンガロイチップ JXB(R/L)タンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TKFB 京セラチップ TKFB京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ BTBT-B 三菱マテリアルチップ BTBT-B三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT 三菱マテリアルチップ BTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TFトラスコ品番658-4918形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B 三菱マテリアルチップ BTAT-B三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B 三菱マテリアルチップ BTAT-B三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B 三菱マテリアルチップ BTAT-B三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ XCMT OSG(オーエスジー)チップ XCMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質XP9020形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合メーカー商品コード7823064
チップ KNMX-RP イスカルチップ KNMX-RPイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ KNMX-LP イスカルチップ KNMX-LPイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JXB(R/L) タンガロイチップ JXB(R/L)タンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ KNMXR/L-S1 タンガロイチップ KNMXR/L-S1タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形55°切刃長さ(mm)19.7厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JXR(R/L) タンガロイチップ JXR(R/L)タンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BTBT 三菱マテリアルチップ BTBT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5コーナー半径(mm)0.03穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BTAT-B 三菱マテリアルチップ BTAT-B三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
平行四辺形特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ平行四辺形