絞り込み
形状

平行四辺形(4)
切刃長さ(mm)
- 16(2)
- 19.72(2)
厚さ(mm)
- 4.76(4)
チップブレーカ
- ブレーカなし(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.5
- 0.03(7)
- 0.05(4)
- 0.08(3)
- 0.1(9)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.00(1)
- 1.5(1)
逃げ角(度)
- 0(3)
0
穴の形状
- -(2)
-
ブランド
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(1)
イスカル・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

平行四辺形(4)

T-Max 旋削用ネガチップ 4415
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
チップ KNMXR/L-S1
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
チップ KNMX-RP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ KNMX-LP
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-