絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.2(8)
  • 0.4(10)
厚さ(mm)
  • 2.38(11)
  • 3.18(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • サーメット(6)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(3)
逃げ角(度)
  • 11(12)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(2)
切刃長さ(mm)
  • 11.6
  • 1.6(6)
  • 2(18)
  • 3(11)
  • 3.2(16)
  • 4.3(18)
  • 4.6(5)
  • 5.7155(8)
  • 6.1155(8)
  • 6.5(100)
  • 6.52(12)
  • 7.0873(6)
  • 7.4873(11)
  • 7.8873(11)
  • 8.2873(9)
  • 8.7(271)
  • 9.525(9)
  • 12.7(20)
  • 13.03(4)
  • 16.6(5)
形状
形状
六角形80°(12)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(12)
京セラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.2(8)
0.4(10)
チップ WPMT 京セラチップ WPMT京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-GP 京セラチップ WPMT-GP京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT HQ 京セラチップ WPMT HQ京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ(旋削) WPMT 京セラチップ(旋削) WPMT京セラ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
形状六角形80°材質KPD010厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGW 京セラチップ WPGW京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状六角形80°材質KW10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WPGW 京セラチップ WPGW京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状六角形80°材質KW10厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
形状六角形80°材質PR930切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(Y)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形