絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(5)
  • 1.2(9)
  • 1.6(5)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 6.35
  • 1.59(49)
  • 1.98(2)
  • 2.38(76)
  • 2.78(2)
  • 3.18(32)
  • 3.97(49)
  • 4.76(342)
  • 4.7625(6)
  • 5(2)
  • 5.56(2)
  • 6.1(2)
  • 7.28(2)
  • 7.94(1)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(9)
  • 超硬合金(2)
逃げ角(度)
  • 0(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(1)
切刃長さ(mm)
  • 8.7(4)
  • 10.9(3)
  • 13.03(4)
  • 15.875(1)
8.7・10.9・13.03・15.875
形状
形状
六角形80°(13)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 円筒穴(9)
一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(4)
  • 京セラ(4)
  • タンガロイ(1)
三菱マテリアル・イスカル・京セラ・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.4(1)
0.8(5)
1.2(9)
1.6(5)
2.4(1)
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
旋削用インサート WNMG-RS 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
チップ WNMU-EN-GM 京セラチップ WNMU-EN-GM京セラ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU-EN-GH 京セラチップ WNMU-EN-GH京セラ
15,980税込17,578
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMA イスカルチップ WNMAイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU-EN-SM 京セラチップ WNMU-EN-SM京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-THS タンガロイチップ WNMG-THSタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TNM イスカルチップ WNMG-TNMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)13.03逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TNM イスカルチップ WNMG-TNMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GN イスカルチップ WNMG-GNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMU 京セラチップ WNMU京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ WNMG-RS 三菱マテリアルチップ WNMG-RS三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GJ 三菱マテリアルチップ WNMG-GJ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形