絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(6)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
切刃長さ(mm)
  • 9.52(1)
  • 12.7(1)
  • 16.6(4)
  • 19.05(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(1)
形状
多角形(6)
逃げ角(度)
  • 0
  • 7(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(6)
  • 0.8(3)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(7)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 4.76(7)
  • 5.35(1)
  • 6.35(1)
3.97・4.76・5.35・6.35
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(4)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(3)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
9.52(1)
12.7(1)
16.6(4)
19.05(1)
チップ GNMG*E-TM タンガロイチップ GNMG*E-TMタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GNMG*E-TSF タンガロイチップ GNMG*E-TSFタンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート CNMG-CT ケナメタルISO インサート CNMG-CTケナメタル
4,398税込4,838
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
チップ YNMG-ZM タンガロイチップ YNMG-ZMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
チップ XNUW イスカルチップ XNUWイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ YNMG-ZM タンガロイチップ YNMG-ZMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03
旋盤用チップ多角形