「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6.35(2)
9.525(9)
10(11)
12(15)
12.7(2)
15.875(3)
16(6)
20(7)
25(6)
32(5)
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)0
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)
形状円形
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)10
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)-
ブレーカ全周(無記号)
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
材種CA125P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)
形状円形
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)10
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)-
ブレーカ全周(無記号)
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状-
材種CA115P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6025:鋼旋削加工のスタンダード。クレータ摩耗と逃げ面摩耗それぞれに適したコーティングを施すことで、安定した汎用性のある鋼旋削加工のスタンダード材種です。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 一般切削加工用(連続・断続切削用)
形状円形
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴+片面取
材種MC6025
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応
形状円形
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴+片面取
材種MC6115
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨
形状円形
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴+片面取
材種MC6125
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
逃げ角(度)7
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)10
内接円直径(Φmm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質MBS140
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
材質BXC90
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状円形
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
切刃長さ(mm)20
逃げ角(度)7
厚さ(mm)6.35
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
穴径(Φmm)6.5
等級M級
内接円直径(Φmm)20
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴穴あり
ブレーカ粗切削用 全周型
メーカー従来品番RCMX200600
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)16
逃げ角(度)7
厚さ(mm)6.35
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
内接円直径(Φmm)16
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)0
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)12.7
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状円形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)10
内接円直径(Φmm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。