12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(1)
10(3)
12(6)
16(3)
20(3)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RPGW
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,490 税込6,039
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
エコ商品
寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2 送りf(mm/rev)0.5~1
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMM-61
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2 送りf(mm/rev)0.5~1
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)チップ RNMU
精度M 寸法D(Φmm)4.6 寸法T(mm)5.3 コーナー数8(両面) 寸法Dc(Φmm)12
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT-FW
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
エコ商品
形状円形 厚さ(mm)9.4 切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,190 税込9,009
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状円形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)