絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
形状
形状
ひし形(2)
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
逃げ角(度)
  • 7(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
0.2・0.4・0.8
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
PVDコーティング・超硬合金
切刃長さ(mm)
  • 11.6
  • 0.4(10)
  • 0.5(1)
  • 0.8(11)
  • 1.3(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 6.4(1)
  • 7(2)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 7.94(1)
  • 9.525(1)
  • 9.7(1)
  • 10(1)
  • 15.5(4)
  • 15.875(1)
  • 16(1)
  • 16.6(6)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップひし形